GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 2 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0102
-40 til 400 F.Blå Og Off White2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi48NOK
B
37555-0102
-100 til 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi27NOK
C
C000502003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-93NOK
C
C000502001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-86NOK
D
37045-1102
-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi301NOK
D
37045-0102
-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi154NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?