Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502003 Pakningsring 2 tommer metallgul | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Tetningsring 2 tommers metall gul

På lager
Vare: AB3JUV Modell: C000502003Kryssref: 1TVB7
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul med grått bånd
Inne i Dia.2.75 "
MaterialeMetallforsterket
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.4.375 "
Temp. Område-320 til 950 F.
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 300/400/600 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Pakningsring 2 tommer Ptfe Hvit | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi171NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Pakningsring 2 tommer Ptfe Hvit | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi334NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 Pakningsring 2 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 til 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi27NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Pakningsring 2 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 til 400 F.Blå Og Off White2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi47NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502001 Pakningsring 2 tommer metallgul | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Tetningsring 2 tommers metall gul
103NOK / enhet