APPROVED VENDOR Forniklet messing inline kuleventil, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forniklet messing , Kroppsstil: På linje , Samsvar: MSS SP-110 , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
32J038
400 psi CWP1 / 4 "-4 grader til 248 grader F138NOK
A
32J041
400 psi CWP3 / 4 "0 grader til 356 grader F237NOK
A
32J039
400 psi CWP3 / 8 "4 grader til 248 grader F136NOK
A
32J042
400 psi WOG1"0 grader til 356 grader F384NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?