Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J038 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1/4 In | AC6AHU

APPROVED VENDOR 32J038 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1/4 In

På lager
Vare: AC6AHU Modell: 32J038
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilPå linje
SamsvarMSS SP-110
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press400 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-4 grader til 248 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)12.98
Skipets bredde (cm)9.98
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J039 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 grader til 248 grader F132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J041 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psi CWP3 / 4 "0 grader til 356 grader F230NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J042 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042400 psi WOG1"0 grader til 356 grader F373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J038 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1/4 In
142NOK / enhet