Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J042 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1 In | AC6AHY

APPROVED VENDOR 32J042 Nickel Plated Brass Ball Valve Fnpt 1 In

På lager
Vare: AC6AHY Modell: 32J042
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilPå linje
SamsvarMSS SP-110
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press400 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 356 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J038 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 1/4 In | AC6AHU 32J038400 psi CWP1 / 4 "-4 grader til 248 grader F142NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J039 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 grader til 248 grader F132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J041 Nikkelbelagt messing kuleventil Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psi CWP3 / 4 "0 grader til 356 grader F230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J042 Nickel Plated Brass Ball Valve Fnpt 1 In
373NOK / enhet