Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Pakningsring 2 tommer Ptfe Hvit | AB3JTA 1TUX2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Tetningsring 2 tommer Ptfe hvit

På lager
Vare: AB3JTA Modell: 37045-1102Kryssreferanse: 1TUX2
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.2.375 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.4.125 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Pakningsring 2 tommer Ptfe Hvit | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi171NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 Pakningsring 2 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 til 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi27NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Pakningsring 2 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 til 400 F.Blå Og Off White2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi47NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502001 Pakningsring 2 tommer metallgul | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-95NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502003 Pakningsring 2 tommer metallgul | AB3JUV 1TVB7 C000502003-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Tetningsring 2 tommer Ptfe hvit
334NOK / enhet