O2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)
2 år.
-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)
-
O2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%
BW Technologies multigassdetektorer brukes til å kartlegge konsentrasjonsnivåene av hydrogensulfid, oksygen, karbonmonoksid (CO) og brennbare stoffer i naturlige og industrielle miljøer. Disse enhetene er egnet for operasjoner i underjordiske verktøyhvelv, fyrrom, brannanlegg, kloakk, industrianlegg, første responder mannskap og eksterne flåter. De har en LCD-skjerm som viser opptil fire omgivende gassnivåer, batterinivå og alarmtilstand, samt status for kalibrering, bump og sensor selvtester. Velg mellom et bredt utvalg av disse multigassdetektorene som er tilgjengelige i fargevalg for svart og gult hus Raptor Supplies.