Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES MCXL-XW00-Y-NA Multi-gassdetektor O2/LEL Gul | AH4RBU 35HY18

BW TECHNOLOGIES MCXL-XW00-Y-NA Multi-gassdetektor O2/LEL Gul

På lager
Vare: AH4RBU Modell: MCXL-XW00-Y-NAKryssreferanse: 35HY18
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
8 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlergassdetektor
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC18 hr.
BatteritypeLithium Polymer
Dybde1-13 / 64 "
OppdagerOksygen, brennbart
ViseGrafisk LCD
Gass TypeO2, LEL
Høyde4 13 / 32 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)
oppløsningO2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL trinn)
SensorområdeO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum
Bredde2 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7031
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakBoligfargeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddePris
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122f Lcd | AE7QNN 5ZYY3 QT-XWHM-RY-NAMulti-gassdetektor, 4 gassGulO2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)2 år.-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)-O2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%3.25 "10 065 NOK
BW TECHNOLOGIES MCXL-XWHM-B-NA Multi-gassdetektor O2/LEL/H2S/CO Svart | AH4RBP 35HY03 MCXL-XWHM-B-NAFlergassdetektorSvartJusterbar18 hr.-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 32 "11 153 NOK
BW TECHNOLOGIES MCXL-X0HM-B-NA Multi-gassdetektor O2/H2S/CO Svart | AH4RBQ 35HY09 MCXL-X0HM-B-NAFlergassdetektorSvartJusterbar18 hr.-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)O2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 32 "9 779 NOK
BW TECHNOLOGIES MCXL-00HM-Y-NA Multi-gassdetektor H2S/CO Gul | AH4RBR 35HY12 MCXL-00HM-Y-NAFlergassdetektorGulJusterbar18 hr.-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 32 "8 031 NOK
BW TECHNOLOGIES MCXL-X00M-Y-NA Multi-gassdetektor O2/CO Gul | AH4RBT 35HY14 MCXL-X00M-Y-NAFlergassdetektorGulJusterbar18 hr.-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)O2 (0.1% vol. Trinn), CO (1 ppm trinn)O2 0 til 30.0%, CO 0 til 500 ppm2 13 / 32 "8 632 NOK
BW TECHNOLOGIES MCX3-XW0M-Y-NA Multigassdetektor, 3 gass | CH6QNE 48PH43 MCX3-XW0M-Y-NAMulti-gassdetektor, 3 gass--18 timer.---2 13 / 32 "10 435 NOK
RFQ
BW TECHNOLOGIES HRR-A300009ABK-000 Diffusjon Ble, Cl2/Co/Co2/H2S/Hcn/Lel/Nh3/No/No2/O2/So2/Voc, Amber/Grå | CQ8CBR 61UJ54 HRR-A300009ABK-000Detektor-------76 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES MCXL-XW00-Y-NA Multi-gassdetektor O2/LEL Gul
8 124 NOK / enhet