COXREELS EZ-P-serien vårdrevne slangeruller


filtre
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
EZ-P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 396 NOK
B
EZ-P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "5 051 NOK
A
EZ-P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 396 NOK
A
EZ-P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 396 NOK
B
EZ-P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "5 131 NOK
B
EZ-P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 797 NOK
B
EZ-P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "7 403 NOK
B
EZ-P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "9 100 NOK
B
EZ-P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 445 NOK
A
EZ-P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 719 NOK
A
EZ-P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 726 NOK
A
EZ-P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 828 NOK
A
EZ-P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 251 NOK
C
EZ-P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "7 534 NOK
B
EZ-P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "6 160 NOK
A
EZ-P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 855 NOK
A
EZ-P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 574 NOK
B
EZ-P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "9 047 NOK
B
EZ-P-LP-335
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 000 NOK
D
EZ-P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 251 NOK
A
EZ-P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 561 NOK
B
EZ-P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 321 NOK
A
EZ-P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 136 NOK
A
EZ-P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 251 NOK
B
EZ-P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 599 NOK
A
EZ-P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 559 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?