COXREELS EZ-P-LP-330 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KVX

COXREELS EZ-P-LP-330 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 30 fot lengde

På lager
Vare: CF3KVX Modell: EZ-P-LP-330

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255729179
Slangelengde30 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17.13 "
Samlet bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS EZ-P-LP-125 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVT EZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 797 NOK
COXREELS EZ-P-LP-135 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3KVU EZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "5 051 NOK
COXREELS EZ-P-LP-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KVV EZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "6 160 NOK
COXREELS EZ-P-LP-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVW EZ-P-LP-32513.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "5 131 NOK
COXREELS EZ-P-LP-335 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KVY EZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 000 NOK
COXREELS EZ-P-LP-350 Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KVZ 260N45 EZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "7 534 NOK
COXREELS EZ-P-LP-430 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KWA EZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-P-LP-330 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 30 fot lengde
5 599 NOK / enhet