PARKER Flare-koblinger, 37 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: KPI (TM) x 37 grader bluss (AN) , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
8-8 X6HBZ6-B
3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "819NOK
A
4-4 X6HBZ6-B
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "63NOK
A
6-6 X6HBZ6-B
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "71NOK

Flare-koblinger, 37 grader

Parker fakkelkoblinger er kompresjonsrørfittings, og tilbyr en lett å montere løsning for overføring av væsker. Disse enkelthylsebeslagene er laget av messing og tilbyr lekkasjesikker drift med et arbeidstemperaturområde på -40 til 400 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse fakkelkoblingene, tilgjengelig i rørstørrelser på 1/4, 3/8 og 1/ 2 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?