Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Messing Cpi x Flare (an) 3/8in | AD7AFL 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Messing Cpi x Flare (an) 3/8in

På lager
Vare: AD7AFL Modell: 6-6 X6HBZ6-BKryssreferanse: 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare Connector, 37 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKPI (TM) x 37 grader bluss (AN)
Hex størrelse11 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 4-4 X6HBZ6-B Flare Connect 37 Messing Cpi x Flare 1/4in | AD7AFK 4CXL1 / 4-4 X6HBZ6-B-GR 4-4 X6HBZ6-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "31NOK
PARKER 8-8 X6HBZ6-B Flare Connect 37 Messing Cpi x Flare 1/2in | AD7AFM 4CXL3 / 8-8 X6HBZ6-B-GR 8-8 X6HBZ6-B3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Messing Cpi x Flare (an) 3/8in
35NOK / enhet