GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 1 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0101
-40 til 400 F.Blå Og Off White1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi19NOK
A
37760-0193
-40 til 400 F.Blå Og Off White1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi35NOK
B
37555-0101
-100 til 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi12NOK
B
37555-0193
-100 til 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi19NOK
C
C000501501
-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.125 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-77NOK
C
C000501003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-71NOK
C
C000501001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-63NOK
C
C000501203
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.875 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-80NOK
C
C000501503
-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.125 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-76NOK
C
C000501201
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.875 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-78NOK
D
37045-1101
-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi121NOK
D
37045-0101
-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi62NOK
D
37045-0193
-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi103NOK
D
37045-1193
-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?