Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000501501 Pakningsring 1 1/2 tomme metallgul | AB3JUF 1TVA3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501501 Tetningsring 1 1/2 tommers metall gul

På lager
Vare: AB3JUF Modell: C000501501Kryssref: 1TVA3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul med grått bånd
Inne i Dia.2.125 "
MaterialeMetallforsterket
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.3.375 "
Temp. Område-320 til 950 F.
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 150 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8484200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Pakningsring 1 tomme Ptfe Hvit | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi62NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Pakningsring 1 1/2 tomme Ptfe Hvit | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi103NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Pakningsring 1 tomme Ptfe Hvit | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi121NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Pakningsring 1 1/2 tomme Ptfe Hvit | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi201NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Pakningsring 1 tomme uorganisk fiber grå | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 til 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi12NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Pakningsring 1 1/2 tommer fibergrå | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 til 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi19NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Pakningsring 1 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 til 400 F.Blå Og Off White1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501501 Tetningsring 1 1/2 tommers metall gul
77NOK / enhet