Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Pakningsring 1 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTT 1TUY9

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Pakningsring 1 tommers syntetisk fiber blå

På lager
Vare: AB3JTT Modell: 37760-0101Kryssreferanse: 1TUY9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEBlå Og Off White
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MaterialeSyntetisk fiber
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.2.625 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode5603110090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Pakningsring 1 tomme Ptfe Hvit | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi62NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Pakningsring 1 1/2 tomme Ptfe Hvit | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi103NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Pakningsring 1 tomme Ptfe Hvit | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi121NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Pakningsring 1 1/2 tomme Ptfe Hvit | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi201NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Pakningsring 1 tomme uorganisk fiber grå | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 til 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi12NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Pakningsring 1 1/2 tommer fibergrå | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 til 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi19NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0193 Pakningsring 1 1/2 tomme Fiberblå | AB3JTU 1TUZ1 37760-0193-40 til 400 F.Blå Og Off White1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Pakningsring 1 tommers syntetisk fiber blå
19NOK / enhet