Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A10R86HCR kabinett metallisk 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR-kabinett metallisk 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde 3R

På lager
Vare: AH3HDE Modell: A10R86HCRKryssreferanse: 32FC49
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
2 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGEGrå
Deksel Typesolid
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
Innkapslingsdybde (in.)6"
Kapslingshøyde (in.)10 "
VedleggsmaterialeStål
Kabinettbredde (in.)8"
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde1"
Interiørpanel32FT05
IP Rating32
Metallmåler16
MonteringWall
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8835
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 3R
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkingsmetode: Hurtigutløserlås
    • Knockouts: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A8R86HCR Metallisk kabinett Ingen pakning 16 Spor | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT238"2 058 NOK
HOFFMAN A12R126HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "3 139 NOK
HOFFMAN A12R106HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0610 "3 267 NOK
HOFFMAN A12R1210HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "4 350 NOK
HOFFMAN A6R64HCR Metallisk kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde x 4 tommer D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver6"32FT216"1 468 NOK
HOFFMAN A8R64HCR metallisk kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT226"1 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR-kabinett metallisk 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde 3R
2 329 NOK / enhet