HOFFMAN A12R106HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUL 32FC50

HOFFMAN A12R106HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QUL Modell: A12R106HCRKryssreferanse: 32FC50

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
Høyde12 "
Interiørpanel32FT06
IP Rating32
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeGalvanisert stål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A8R86HCR Metallisk kabinett Ingen pakning 16 Spor | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT238"2 058 NOK
HOFFMAN A12R126HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "3 139 NOK
HOFFMAN A12R1210HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "4 350 NOK
HOFFMAN A6R64HCR Metallisk kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde x 4 tommer D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver6"32FT216"1 468 NOK
HOFFMAN A8R64HCR metallisk kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT226"1 641 NOK
HOFFMAN A10R86HCR kabinett metallisk 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 Polyesterpulver1"32FT058"2 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A12R106HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde
3 267 NOK / enhet