Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A6R64HCR Metallisk kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde x 4 tommer D | AG2QUN 32FC52

HOFFMAN A6R64HCR metallisk kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers D

På lager
Vare: AG2QUN Modell: A6R64HCRKryssreferanse: 32FC52

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
Høyde6"
Interiørpanel32FT21
IP Rating32
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeGalvanisert stål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A8R86HCR Metallisk kabinett Ingen pakning 16 Spor | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT238"2 058 NOK
HOFFMAN A12R126HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "3 139 NOK
HOFFMAN A12R106HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0610 "3 267 NOK
HOFFMAN A12R1210HCR metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "4 350 NOK
HOFFMAN A8R64HCR metallisk kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT226"1 641 NOK
HOFFMAN A10R86HCR kabinett metallisk 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 Polyesterpulver1"32FT058"2 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A6R64HCR metallisk kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers D
1 468 NOK / enhet