APPROVED VENDOR Albue, 45 grader, rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
2 64UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "502NOK
B
1LTB7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"239NOK
B
1LTB6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "155NOK
B
1LTB9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "437NOK
B
1LTC1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"603NOK
B
1LTB8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "369NOK
B
1LTB5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "144NOK
B
1LTB3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "73NOK
B
1LTB4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "85NOK
B
1LTC3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"2 200 NOK
A
2 65UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"637NOK
A
2 63UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "361NOK
B
1LTB2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "64NOK
C
2TV79
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "447NOK
D
2TY47
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1.25 "411NOK
A
2TY96
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "879NOK
B
3/4 150 45 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "189NOK
B
2 150 ALBUE 45
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"798NOK
B
1/4 150 45 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "86NOK
B
1/2 150 45 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "140NOK
C
2TV77
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "77NOK
B
1 150 ALBUE 45
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"255NOK
C
2TV78
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "113NOK
B
1 1/2 45 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "499NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?