LEESON Eksplosjonssikre motorer med rørboks, trefaset, stiv base


filtre
Montering: A-S90894 , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: EPFC , Klasse for farlig sted: EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Isolasjonsklasse: B , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 6 / 7 " , Type: TX
StilModellemballasjeutformingFramePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A
122024.00
BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
A
122025.00
BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ
B
121917.00
FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/215 308 NOK
C
119426.00
FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 113 902 NOK
D
121915.00
FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/213 786 NOK
A
121916.00
FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5212 784 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?