PRECISION BRAND Plastfargekodet Shim, flat ark


filtre
Lengde Toleranse: +/- 0.0625 " , Materiale: PVC , Størrelse: 10 x 20 " , Temp. Område: -10 til 155 grader , Type: Sheet , Breddetoleranse: +/- 0.0625 "
StilModellFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
44250
Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "229NOK
B
44245
brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "235NOK
C
44275
Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "502NOK
C
44280
Fjern14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "561NOK
C
44285
Fjern14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "627NOK
D
44270
Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "307NOK
E
44240
Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "195NOK
F
44255
Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "229NOK
G
44265
Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "307NOK
H
44260
Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?