Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44245 Shim Lagerark Pvc 0.0100 Inch 10 In | AE3VMQ 5GE71

PRECISION BRAND 44245 Shim lagerark Pvc 0.0100 tommer 10 tommer

På lager
Vare: AE3VMQ Modell: 44245Kryssreferanse: 5GE71
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGEbrun
Lengde Toleranse+/- 0.0625 "
MaterialePVC
fuktighet0.15%
Størrelse10 x 20 "
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.254mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimere til (0.70%)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 44240 Shim Lagerark Pvc 0.0075 Inch 10 In | AE3VMP 5GE70 44240Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "195NOK
PRESISION MERKEVARE 44250 Shim Lagerark Pvc 0.0125 Inch 10 In | AE3VMR 5GE72 44250Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "229NOK
PRESISJON MERKEVARE 44255 Shim Lagerark Pvc 0.0150 Inch 10 In | AE3VMT 5GE73 44255Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "229NOK
PRESISION MERKEVARE 44260 Shim Lagerark Pvc 0.0200 Inch 10 In | AE3VMU 5GE74 44260Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "213NOK
PRESISION MERKEVARE 44265 Shim Lagerark Pvc 0.0250 Inch 10 In | AE3VMV 5GE75 44265Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "307NOK
PRESISION MERKEVARE 44270 Shim Lagerark Pvc 0.0300 Inch 10 In | AE3VMW 5GE76 44270Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "307NOK
PRESISION MERKEVARE 44275 Shim Lagerark Pvc 0.0400 Inch 10 In | AE3VMX 5GE77 44275Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44245 Shim lagerark Pvc 0.0100 tommer 10 tommer
235NOK / enhet