Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Koblingssving 180 grader 8 tommer 3000 psi stål | AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Koblingssving 180 grader 8 tommer 3000 psi stål

På lager
Vare: AH9QRH Modell: 05-050Kryssreferanse: 41AA42
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingssving, 180 grader
MaterialeStål
Maks. Press3000 psi
Størrelse8
UnderkategoriAdaptere og koblinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressStørrelsePris
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Koblingsfettpistol 1-7 / 16 tommer 4500 psi stål | AH9QRE 41AA39 05-031Koblingsfettpistol4500 psi1.437 "57NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Swivel 360 grader med koblingsstål | AH9QRJ 41AA43 05-057Montering svivel, 360 grader4500 psi-245NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Fettpistolholder stål | AH9QRV 41AA66 70-901Fettpistolholder--177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Koblingssving 180 grader 8 tommer 3000 psi stål
342NOK / enhet