Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Swivel 360 grader med koblingsstål | AH9QRJ 41AA43

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Sving 360 grader med koblingsstål

På lager
Vare: AH9QRJ Modell: 05-057Kryssreferanse: 41AA43
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering svivel, 360 grader
MaterialeStål
Maks. Press4500 psi
UnderkategoriAdaptere og koblinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressStørrelsePris
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Koblingsfettpistol 1-7 / 16 tommer 4500 psi stål | AH9QRE 41AA39 05-031Koblingsfettpistol4500 psi1.437 "57NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Koblingssving 180 grader 8 tommer 3000 psi stål | AH9QRH 41AA42 05-050Koblingssving, 180 grader3000 psi8342NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Fettpistolholder stål | AH9QRV 41AA66 70-901Fettpistolholder--177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting Sving 360 grader med koblingsstål
245NOK / enhet