LEESON 121915.00 A145T17XB28A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A

LEESON 121915.00 A145T17XB28A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RKR Modell: 121915.00Kryssreferanse: A145T17XB28A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
MonteringA-S90894
KodeP
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame145T
Forsterker med full belastning4.6 / 2.3
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW0.75 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ41KX
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor71 / 64
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.6 / 7 "
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)49.05
Skipets bredde (cm)28.42

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 203
    • Peiling PE: 205
    • Svingende: ZT4256
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 4.6 / 2.3
    • Eff 100%: 86.5 / 85

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeutformingFramePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 119426.00 C6T17XB33A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 113 902 NOK
LEESON 121916.00 A145T34XB25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5212 784 NOK
LEESON 121917.00 C145T17XB27B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/215 308 NOK
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Generell motor | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Generell motor | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121915.00 A145T17XB28A generell motor 50-60 Hertz
13 786 NOK / enhet