LEESON 119426.00 C6T17XB33A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RBL Modell: 119426.00Kryssref: C6T17XB33A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeP
utformingA
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56H
Forsterker med full belastning3.3-3.3 / 1.65
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW56 / 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-63
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor68 / 65
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
typenTX
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117848.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 84
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 93003
    • Svingende: ZT4257
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeutformingFramePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/213 786 NOK
LEESON 121916.00 A145T34XB25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5212 784 NOK
LEESON 121917.00 C145T17XB27B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/215 308 NOK
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Generell motor | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Generell motor | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A generell motor 50-60 Hertz
13 902 NOK / enhet