DAYTON Lampemodul og kontaktblokk


filtre
Lampetype: LED , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Størrelse: 22mm , Terminal Type: Skru
StilModellFARGEKontakt skjemaLampemodulsspenningPris (eks. mva)
A
30G151
Grønn1Nei24 VAC/DC217NOK
B
30G188
Grønn1NO / 1NC120 VAC262NOK
C
30G155
Grønn1NO / 1NC24 VAC/DC217NOK
C
30G156
Rød1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK
A
30G152
Rød1Nei24 VAC/DC199NOK
D
30G185
Rød1NO / 1NC120 VAC144NOK
E
30G181
Rød1Nei120 VAC142NOK
F
30G169
Hvit1NC120 VAC298NOK
G
30G146
Hvit1Nei24 VAC/DC80NOK
H
30G172
Hvit1NC120 VAC168NOK
I
30G195
Hvit2Nei120 VAC293NOK
A
30G150
Hvit1Nei24 VAC/DC56NOK
J
30G187
Hvit1NO / 1NC120 VAC112NOK
C
30G157
Gul1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK
E
30G182
Gul1Nei120 VAC199NOK
K
30G168
Gul2Nei24 VAC/DC223NOK
L
30G190
Gul1NO / 1NC120 VAC218NOK

Lampemodul og kontaktblokk

Dayton-lampemoduler og kontaktblokker er pilotutstyrstilbehør som signaliserer når maskinens prosess har startet eller stoppet for å holde brukere og utstyr trygt. Disse kombinerte enhetene består av en kontaktblokk som omslutter kontaktene som igjen er med på å "lage eller bryte" den elektriske kretsen. De har også en lampemodul som aktiverer/deaktiverer LED-lampen når den mottar passende signaler. Alle enheter er Nema-klassifisert (1, 2, 3, 4, 4X, 12 og 13) for beskyttelse mot inntrengning av fremmede forurensninger. De leveres integrert med skruklemmetilkobling for enkel installasjon og er tilgjengelig i rød, hvit, grønn og gul fargelampevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?