Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G187 lampemodul og kontaktblokk 1no/1nc | AC4NKG

DAYTON 30G187 lampemodul og kontaktblokk 1no/1nc

På lager
Vare: AC4NKG Modell: 30G187
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul og kontaktblokk
FARGEHvit
Kontakt skjema1NO / 1NC
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Størrelse22mm
TerminaltypeSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaLampemodulsspenningPris
DAYTON 30G146 Lampemodul og kontaktblokk 22mm 1nr | AC4NHM 30G146Hvit1Nei24 VAC/DC40NOK
DAYTON 30G150 lampemodul og kontaktblokk 22mm 1nr | AC4NHR 30G150Hvit1Nei24 VAC/DC56NOK
DAYTON 30G151 Lampemodul og kontaktblokk 22mm 1nr | AC4NHT 30G151Grønn1Nei24 VAC/DC217NOK
DAYTON 30G152 lampemodul og kontaktblokk 22mm 1no | AC4NHU 30G152Rød1Nei24 VAC/DC199NOK
DAYTON 30G155 Lampemodul og kontaktblokk 1nr/1nc | AC4NHX 30G155Grønn1NO / 1NC24 VAC/DC217NOK
DAYTON 30G156 Lampemodul og kontaktblokk 1nr/1nc | AC4NHY 30G156Rød1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK
DAYTON 30G157 lampemodul og kontaktblokk 1no/1nc | AC4NHZ 30G157Gul1NO / 1NC24 VAC/DC201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G187 lampemodul og kontaktblokk 1no/1nc
56NOK / enhet