LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Generell motor | AJ2RMA C145T17XB31AA

LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Generell motor

Vare: AJ2RMA Modell: 122024.00Kryssref: C145T17XB31AA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeP
utformingA
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame145T
Forsterker med full belastning4.6 / 2.3
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-63
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor71
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)49.05
Skipets bredde (cm)28.42

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 93003
    • Svingende: ZT4256
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeutformingFramePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 119426.00 C6T17XB33A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 113 902 NOK
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/213 786 NOK
LEESON 121916.00 A145T34XB25A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5212 784 NOK
LEESON 121917.00 C145T17XB27B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/215 308 NOK
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Generell motor | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Generell motor