ENERPAC hydrauliske pumper


filtre
Sylinderkompatibilitet: Enkelt skuespiller , Dimensjon H1: 5.98 " , Dimensjon J: 5.75 " , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Output flow rate @ 100 psi: 850 cu. in./min. , Output flow rate @ 10000 psi: 80 cu. in./min. , Output flow rate @ 5000 psi: 110 cu. in./min. , Output flow rate @ 700 psi: 675 cu. in./min. , Utgangsstrømningshastighet uten belastning: 120 cu. in./min. , Strømkilde: Air , Ventilmodell: VM32 , Ventildrift: Håndbok
StilModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris (eks. mva)
A
PA-133
-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA14 069 NOK
B
XA11
-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---21 122 NOK
C
PA1150
-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--26 227 NOK
D
ZA4208MX
-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA101 590 NOK
E
PARG1102N
--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 442 NOK
F
PATG-1102N
13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-14 991 NOK
G
PATG-1105N
17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-17 731 NOK

hydrauliske pumper

Enerpac hydrauliske pumper brukes med enkeltvirkende sylindere for løfting av tunge maskiner og arbeidsstykker i produksjonsanlegg og bilapplikasjoner. De bruker trykkluft for å skape en kraft for å flytte væsker gjennom rørsystemet. Disse hydrauliske pumpene har et lukket hydraulisk system for å forhindre at forurensninger kommer inn i tetningen og skader de indre komponentene. De er integrert med en ekstern trykkinnstillingsventil for å endre trykkinnstillingene og justere påført kraft og en innebygd siktnivåmåler med interne avlastningsventiler for overbelastning. Velg mellom et bredt utvalg av hydrauliske pumper, tilgjengelige i fot-, hånd- og manuelle betjeningstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?