Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulikkpumpe kan levere høykvalitets trykkytelse med minimal innsats sammenlignet med hånddrevne hydraulikkpumper og minimalt energiforbruk sammenlignet med elektriske hydraulikkpumper. Den er ideell for å løfte, senke, trekke og skyve laster opp til spesifikke slaglengder i offshore, marine, engineering, romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og mat og produksjon.
Egenskaper:
- Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulikkpumpe er egnet for bruk med enkeltvirkende sylindre for å løfte eller påføre trykk til intermitterende applikasjoner.
- Denne hydrauliske pumpen er iboende stillegående med kun 76 dBA støy og lavt luftforbruk på 12 scfm.
- Den leveres med en treposisjons, hånd-/fotbetjent tråkke for utmerket pumpeluft- og ventilkontroll mens du går frem, holder og trekker tilbake sylinderstempelet.
- Denne hydrauliske pumpen drives ved lufttrykk som varierer fra 40 til 125 psi, og reservoaret kan inneholde 127 kubikktommers brukbar hydraulikkolje.
- Den har et forsterket, kraftig reservoar som lar faste forurensninger legge seg i bunnen og overfører varme fra systemet.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac MTB1 monteringsbrakettsett: Dette monteringsbrakettsettet gjør at Enerpac Turbo II kan monteres på horisontale eller vertikale overflater.
- Enerpac HC9206C slange: Denne seks fots slangen leverer hydrauliske væsker (opptil 10000 psi) samtidig som systemets integritet opprettholdes.
- Enerpac HF101 hydraulikkolje: Denne oljen i HF-serien inneholder anti-slam, anti-rust og anti-skum tilsetningsstoffer som bidrar til å forhindre kavitasjon samtidig som den gir maksimal volumetrisk effektivitet og varmeoverføring.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er noen sikkerhetsfunksjoner i denne Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulikkpumpe?
A. Denne hydrauliske pumpens reservoar har en intern trykkavlastningsventil for å beskytte enheten i tilfelle overtrykk.
Sp. Hva er bruken av retur-til-tank-porten i denne Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulikkpumpe?
A. Denne hydrauliske pumpen er utstyrt med en retur-til-tank-port for bruk i eksterne ventilapplikasjoner.
Q. Hva er denne Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulikkpumpe laget av?
A. Denne pumpen har et luftsparende stempel med en robust design i ett stykke for å redusere luftforbruket, et kraftig reservoar og en høyeffektiv luftmotor i støpt aluminium for å øke levetiden og redusere luftforbruket.