ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AB2LVT Modell: ZA4208MXKryssreferanse: 1MTF4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC20 til 100 SCFM
Lufttrykk60 til 100 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A11.6 "
Dimensjon B5.6 "
Dimensjon C11 "
Dimensjon D8.1 "
Dimensjon E15.4 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk80 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi80 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi110 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi675 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet404 cu. i.
Lydnivå94 til 97 dBA
Brukbar oljekapasitet1.75 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
VentilmodellVM32
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)80.52
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ZA-serie lufthydraulisk pumpe designet for bruk med enkeltvirkende sylindere for løfting av tunge maskiner og arbeidsstykker i produksjonsanlegg og bilapplikasjoner
    • Høyt by-pass-trykk og to-trinns drift for å redusere syklusstid og høy oljestrøm og Z-klasse pumpedesign for effektivitet
    • Dobbel, fabrikkinnstilt og justerbare interne avlastningsventiler for overbelastningsbeskyttelse og siktmåler for enkel oljenivåovervåking
    • Innebygd bærehåndtak for bærbarhet på arbeidsplassen og fot- / håndaktivering for brukervennlighet
    • Oljeplassering @ 0 PSI (850 cu.inch / min)
    • Drift av luft PSI (60 til 100)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--29 990 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-15 921 NOK
ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 197 NOK
ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 670 NOK
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 666 NOK
ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-19 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre
113 357 NOK / enhet