ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553

ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet

På lager
Vare: AD6MQX Modell: PARG1102NKryssreferanse: 46C553

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A12.33 "
Dimensjon B6.49 "
Dimensjon C7.88 "
Dimensjon D9.04 "
Dimensjon E4"
Dimensjon H5.15 "
Dimensjon L1.65 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk10 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
StrømkildeAir
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet127 cu. i.
Brukbar oljekapasitet127 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7785
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8414200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (48 cu. In./min.)
    • Driftsluft PSI (125)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--29 990 NOK
ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA113 357 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-15 921 NOK
ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 197 NOK
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 666 NOK
ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-19 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet
29 670 NOK / enhet