Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC ER11-625-6H Hylsespenne 0.020-0.275 Er11 0.625 In | AC2RYH 2MLL2

PARLEC ER11-625-6H Hylsespenne 0.020-0.275 Er11 0.625 tommer

På lager
Vare: AC2RYH Modell: ER11-625-6HKryssreferanse: 2MLL2
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
2 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck forlengelse
typenRett skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PARLEC ER32-100-425 Collet Chuck 0.078-0.787 Er32 1 In | AC2RYJ 2MLL3 ER32-100-425Rett skaft3 890 NOK
PARLEC ER32-750-425 Hylsespenne 0.078-0.787 Er32 0.75 In | AC2RYK 2MLL4 ER32-750-425Rett skaft3 687 NOK
PARLEC EXT125 Collet Chuck 0.031-0.750 Da180 1.25 In | AC2RYL 2MLL5 EXT125Rett skaft, dobbel vinkel2 568 NOK
PARLEC ER11-500-6H Collet Chuck 0.020-0.275 Er11 0.5 In | AC2RYM 2MLL6 ER11-500-6HRett skaft2 538 NOK
PARLEC ER11-750-6H Collet Chuck 0.020-0.275 Er11 0.75 In | AC2RYN 2MLL7 ER11-750-6HRett skaft3 186 NOK
PARLEC ER16-750-550 Collet Chuck 0.020-0.393 Er16 0.75 In | AC2RYP 2MLL8 ER16-750-550Rett skaft3 009 NOK
PARLEC ER16-750-750 Collet Chuck 0.020-0.393 Er16 0.75 inch 6 | AC2RYQ 2MLL9 ER16-750-750Rett skaft3 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC ER11-625-6H Hylsespenne 0.020-0.275 Er11 0.625 tommer
2 795 NOK / enhet