BUSSMANN Klasse RK1 sikringer: Serie LPS-RK-SPI


filtre
Body Material: melamin , Klasse: RK1 , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 600VAC / 300VDC
StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
LPS-RK-110SPI
Blade1.5931109.625 "5 225 NOK
A
LPS-RK-600SPI
Blade2.875 "60013.375 "15 315 NOK
A
LPS-RK-80SPI
Blade1.125 "807.875 "2 375 NOK
A
LPS-RK-450SPI
Blade2.875 "45013.375 "14 098 NOK
A
LPS-RK-225SPI
Blade2.375 "22511.625 "11 703 NOK
A
LPS-RK-200SPI
Blade1.5932009.625 "5 111 NOK
A
LPS-RK-150SPI
Blade1.5931509.625 "5 988 NOK
A
LPS-RK-125SPI
Blade1.5931259.625 "5 508 NOK
A
LPS-RK-90SPI
Blade1.125 "907.875 "2 628 NOK
A
LPS-RK-100SPI
Blade1.125 "1007.875 "2 348 NOK
A
LPS-RK-500SPI
Blade2.875 "50013.375 "15 772 NOK
A
LPS-RK-350SPI
Blade2.375 "35011.625 "11 478 NOK
A
LPS-RK-400SPI
Blade2.375 "40011.625 "10 948 NOK
A
LPS-RK-250SPI
Blade2.375 "25011.625 "9 769 NOK
A
LPS-RK-300SPI
Blade2.375 "30011.625 "11 487 NOK
A
LPS-RK-175SPI
Blade1.5931759.625 "5 416 NOK
A
LPS-RK-70SPI
Blade1.125 "707.875 "2 345 NOK
B
LPS-RK-40SPI
Sylindriske1 1 / 16 "405.5 "1 166 NOK
B
LPS-RK-12SPI
Sylindriske13 / 16 "125"794NOK
B
LPS-RK-6SPI
Sylindriske13 / 16 "65"835NOK
B
LPS-RK-60SPI
Sylindriske1 1 / 16 "605.5 "1 130 NOK
B
LPS-RK-50SPI
Sylindriske1 1 / 16 "505.5 "1 163 NOK
B
LPS-RK-45SPI
Sylindriske1 1 / 16 "455.5 "1 387 NOK
B
LPS-RK-15SPI
Sylindriske13 / 16 "155"729NOK
B
LPS-RK-9SPI
Sylindriske13 / 16 "95"906NOK
B
LPS-RK-8SPI
Sylindriske13 / 16 "85"841NOK
B
LPS-RK-30SPI
Sylindriske13 / 16 "305"753NOK
B
LPS-RK-25SPI
Sylindriske13 / 16 "255"760NOK
B
LPS-RK-6-1 / 4SPI
Sylindriske13 / 16 "6.255"860NOK
B
LPS-RK-20SPI
Sylindriske13 / 16 "205"771NOK
B
LPS-RK-17-1 / 2SPI
Sylindriske13 / 16 "17.55"734NOK
B
LPS-RK-7SPI
Sylindriske13 / 16 "75"892NOK
B
LPS-RK-10SPI
Sylindriske13 / 16 "105"745NOK
B
LPS-RK-35SPI
Sylindriske1 1 / 16 "355.5 "1 163 NOK

Klasse RK1 sikringer: Serie LPS-RK-SPI

Bussmann klasse LPS-RK-SP Serie RK1 sikringer brukes i HVAC og elektriske distribusjonssystemer for å beskytte utstyr og elektriske systemer mot overstrømsforhold. Disse sikringene tilbyr strømbegrensende beskyttelse for å begrense størrelsen på kortslutningsstrømmer, og beskytter derved nedstrøms komponenter fra de skadelige termiske og magnetiske effektene av høye feilstrømmer. De har innebygd tidsforsinkelse, noe som gjør dem i stand til å imøtekomme 130 % full-last strømstyrke (FLA) dimensjonering, noe som sikrer pålitelig reservemotorbeskyttelse. Disse tidsforsinkelsessikringene er UL-listet og CSA-sertifisert, noe som sikrer forbedrede sikkerhets- og ytelsesstandarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?