Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

På lager
Vare: AB2YVB Modell: LPS-RK-12SPIKryssreferanse: 1PVX2
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseRK1
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sikringsforsterker12
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde5"
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIBlade1.125 "1007.875 "2 348 NOK
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPISylindriske13 / 16 "105"745NOK
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIBlade1.5931109.625 "5 225 NOK
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIBlade1.5931259.625 "5 508 NOK
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIBlade1.5931509.625 "5 988 NOK
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPISylindriske13 / 16 "155"729NOK
BUSSMANN LPS-RK-17-1/2SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 17-1/2a 600vac/300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPISylindriske13 / 16 "17.55"734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Sikring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
794NOK / enhet