DWYER INSTRUMENTS CBT-seriens bimetaltermometer


filtre
Nøyaktighet: -/+ 2 % , Omgivelsestemperatur. Område: 15 grader. til 300 grader. F , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Sakstype: Hermetisk lukket , Tilkoblingssted: Tilbake , Karakter: Grad 300, klasse 304 , Husmateriale: Rustfritt stål , Linsemateriale: Glass , Vedtak: 2 grader , Sensingselement: bimetall , Stem Dia.: 1 / 4 " , Stammateriale: Rustfritt stål , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CBT178031
1 3 / 4 "8"25 ° til 125 ° F1 319 NOK
A
CBT178041
1 3 / 4 "8"-40° til 160° F2 975 NOK
A
CBT175051
1 3 / 4 "5"0 ° til 250 ° F1 319 NOK
A
CBT1750101
1 3 / 4 "5"0 ° til 180 ° F1 347 NOK
A
CBT1750111
1 3 / 4 "5"0 ° til 140 ° F1 319 NOK
A
CBT178051
1 3 / 4 "8"0 ° til 250 ° F1 373 NOK
A
CBT1780131
1 3 / 4 "8"0 ° til 220 ° F1 319 NOK
A
CBT1780101
1 3 / 4 "8"0 ° til 180 ° F1 337 NOK
A
CBT175031
1 3 / 4 "5"25 ° til 125 ° F1 275 NOK
A
CBT1750131
1 3 / 4 "5"0 ° til 220 ° F1 319 NOK
A
CBT1780111
1 3 / 4 "8"0 ° til 140 ° F1 373 NOK
A
CBT1780121
1 3 / 4 "8"50 ° til 400 ° F1 275 NOK
A
CBT175071
1 3 / 4 "5"50 ° til 500 ° F1 275 NOK
A
CBT175041
1 3 / 4 "5"-40° til 160° F1 373 NOK
A
CBT178061
1 3 / 4 "8"50 ° til 300 ° F1 319 NOK
A
CBT175081
1 3 / 4 "5"150 ° til 750 ° F1 373 NOK
A
CBT175052
1 3 / 4 "5"-10 ° til 110 ° C1 275 NOK
A
CBT1750121
1 3 / 4 "5"50 ° til 400 ° F1 319 NOK
A
CBT178071
1 3 / 4 "8"50 ° til 500 ° F1 275 NOK
A
CBT178081
1 3 / 4 "8"150 ° til 750 ° F1 319 NOK
A
CBT178052
1 3 / 4 "8"-10 ° til 110 ° C1 373 NOK
A
CBT175061
1 3 / 4 "5"50 ° til 300 ° F1 337 NOK
A
CBT25051
2"5"0 ° til 250 ° F1 825 NOK
A
CBT280121
2"8"50 ° til 400 ° F3 718 NOK
A
CBT28071
2"8"50 ° til 500 ° F3 383 NOK
A
CBT28031
2"8"25 ° til 125 ° F3 383 NOK
A
CBT280101
2"8"0 ° til 180 ° F3 718 NOK
A
CBT280111
2"8"0 ° til 140 ° F3 718 NOK
A
CBT28041
2"8"-40° til 160° F3 718 NOK
A
CBT250111
2"5"0 ° til 140 ° F3 412 NOK
A
CBT250131
2"5"0 ° til 220 ° F3 412 NOK
A
CBT28051
2"8"0 ° til 250 ° F3 718 NOK
A
CBT28052
2"8"-10 ° til 110 ° C3 718 NOK
A
CBT25081
2"5"150 ° til 750 ° F3 749 NOK
A
CBT250101
2"5"0 ° til 180 ° F3 412 NOK
A
CBT25071
2"5"50 ° til 500 ° F3 412 NOK
A
CBT250121
2"5"50 ° til 400 ° F3 412 NOK
A
CBT25061
2"5"50 ° til 300 ° F-
RFQ
A
CBT25031
2"5"25 ° til 125 ° F3 412 NOK
A
CBT25041
2"5"-40° til 160° F3 412 NOK
A
CBT28061
2"8"50 ° til 300 ° F3 383 NOK
A
CBT280131
2"8"0 ° til 220 ° F3 718 NOK
A
CBT25052
2"5"-10 ° til 110 ° C3 599 NOK
A
CBT28081
2"8"150 ° til 750 ° F3 718 NOK
A
CBT380121
3"8"50 ° til 400 ° F3 657 NOK
A
CBT38031
3"8"25 ° til 125 ° F4 019 NOK
A
CBT38051
3"8"0 ° til 250 ° F4 019 NOK
A
CBT380131
3"8"0 ° til 220 ° F3 657 NOK
A
CBT38061
3"8"50 ° til 300 ° F3 657 NOK
A
CBT380111
3"8"0 ° til 140 ° F4 019 NOK
A
CBT380101
3"8"0 ° til 180 ° F4 019 NOK
A
CBT38071
3"8"50 ° til 500 ° F3 657 NOK
A
CBT38081
3"8"150 ° til 750 ° F-
RFQ
A
CBT38052
3"8"-10 ° til 110 ° C3 657 NOK
A
CBT38041
3"8"-40° til 160° F4 019 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?