Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 8 tommers stamme, -40 til 160 grader F-område | AB3RKK 1UZK9

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 8-tommers stamme, -40 til 160 grader F-område

På lager
Vare: AB3RKK Modell: CBT178041Kryssreferanse: 1UZK9
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
2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClip On Dial Termometer
Nøyaktighet-/+ 2 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedTilbake
Dialstørrelse1 3 / 4 "
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
oppløsning2 grader
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde8"
Temp. Område-40 grader. til 160 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 5-tommers stamme, -40 til 160 grader F-område | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 grader. til 160 grader. F1 533 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 0 til 140 Deg F Range | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 grader. til 140 grader. F1 409 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 Clip On Dial Termometer, bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 0 til 180 grader F-område | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 grader. til 180 grader. F1 438 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 Clip On Dial Termometer, bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 0 til 220 grader F-område | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 grader. til 220 grader. F1 409 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 Clip On Dial Termometer, bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 0 til 250 grader F-område | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 grader. til 250 grader. F1 409 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 Clip On Dial Termometer, bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 25 til 125 grader F-område | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 grader. til 125 grader. F1 362 NOK
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 Clip On Dial Termometer, bimetall, 1-3/4 tommers skive, 5 tommers stamme, 50 til 300 grader F-område | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 grader. til 300 grader. F1 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 8-tommers stamme, -40 til 160 grader F-område
2 685 NOK / enhet