ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482

ENERPAC PA-133 lufthydraulikkpumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet

På lager
Vare: AE2QWX Modell: PA-133Kryssreferanse: 4Z482

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC9 SCFM
Lufttrykk60 til 120 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk8 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning8 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning40 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning8 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning40 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet36 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet36 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8414200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enerpac P-133 lufthydraulikkpumpe ideell for bruk i industrier der trykkluft er en mer foretrukket kraftkilde for hydrauliske løfteapplikasjoner
    • Har robust konstruksjon for holdbarhet og enkel service
    • Svingkopling for å lette pumpedriften og hydrauliske koblinger
    • Pumpe styrt med tråkke som betjenes for hånd eller til fots
    • Tre-posisjons tråkke for å føre, holde og trekke tilbake sylinderen
    • Kan operere i flere posisjoner og er kompatibel med enkeltvirkende sylindere
    • Bunnmonteringsspor gir enkel installasjon
    • Utgangsstrøm uten belastning på 40 kubikktommer per minutt
    • Driftslufttrykkområde på 60 til 120 psi

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne pumpen kun egnet for løfting eller kan den også støtte utstyret i hevet posisjon?

A. Enerpac PA-133 lufthydraulikkpumpe er egnet for både å løfte og holde gjenstander i hevet posisjon.

Q. Hva er betydningen av trykkpumpevurderinger?

A. Rangeringen refererer til trykket en pumpe kan håndtere uten å gå i stykker. Mens du foretar et kjøp, sørg for at trykket på hydraulikkpumpen må være under trykket til systemet du skal jobbe med.

Q. Hvordan er en ett-trinns pumpe forskjellig fra en totrinns pumpe?

A. Ett-trinns pumper har bare ett trykk og en strømningshastighet. De festes til en veivaksel eller en kommersiell motor. To-trinns pumper er montert på motorer, produserer mye væske og akselererer bevegelsen av sylinderen inn og ut.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--26 227 NOK
ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA101 590 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-14 991 NOK
ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---21 122 NOK
ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 442 NOK
ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-17 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PA-133 lufthydraulikkpumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet
14 069 NOK / enhet