APPROVED VENDOR Inline kuleventil forkrommet messing, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forkrommet messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: Forkrommet stål med vinylgrep , Maks. Press: 900 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndtakstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1PYX1
spaken1 / 4 "172NOK
A
1PYX4
spaken3 / 4 "370NOK
A
1PYX6
spaken1.25 "846NOK
A
1PYX8
spaken2"2 072 NOK
A
1PYX2
spaken3 / 8 "172NOK
A
1PYX3
spaken1 / 2 "240NOK
A
1PYX5
spaken1"645NOK
A
1PYX7
spaken1.5 "1 205 NOK
B
1PYY7
Låsbar spak2"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?