Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYX1 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ

APPROVED VENDOR 1PYX1 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In

På lager
Vare: AB2ZKZ Modell: 1PYX1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForkrommet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeForkrommet stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press900 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX2 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2spaken3 / 8 "172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX3 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3spaken1 / 2 "240NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX4 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4spaken3 / 4 "373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX5 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5spaken1"658NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX6 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6spaken1.25 "870NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX7 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7spaken1.5 "1 263 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYX8 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8spaken2"2 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX1 Forkrommet messing kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In
172NOK / enhet