ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7

ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell

På lager
Vare: AC2NMB Modell: XA11Kryssreferanse: 2LML7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC13058 SCFM
Lufttrykk30 til 125 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon H15.98 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning120 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning15 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet61 cu. i.
Brukbar oljekapasitet61 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9225
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413500080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe konverterer trykkluft til hydraulisk kraft, og gir en kompakt og bærbar løsning for drift av hydrauliske systemer. Den brukes i bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien for å løfte, presse, klemme og drive verktøy og maskiner.

Egenskaper:

  • Denne hydrauliske pumpen inkluderer et lukket hydraulisk system for å forhindre at forurensninger kommer inn i tetningen og skader de indre komponentene.
  • Denne enheten er integrert med en ekstern trykkinnstillingsventil for å endre trykkinnstillingene og justere kraften som påføres.
  • Den har to kontrollpedaler for å legge til og frigjøre trykk på verktøyet.
  • Denne pumpen har en jordskruekonfigurasjon for ekstra sikkerhet mot pumpeeksplosjon under overtrykksforhold.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HF100 hydraulikkolje: Den brukes til å smøre hydrauliske systemer, for å sikre jevn drift og forlenge levetiden til hydrauliske komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en luftdrevet hydraulikkpumpe for applikasjonen min?

A.

  • Maksimalt driftstrykk
  • Strømningshastighet
  • Hydraulisk væskekompatibilitet
  • Sikkerhetsretningslinjer
  • Driftsmiljø

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne luftdrevne hydraulikkpumpen?

A.

  • Sørg for at pumpen er sikkert montert eller plassert på en stabil overflate under drift.
  • Inspiser pumpen, slangene og koblingene for skader eller lekkasjer.
  • Kjør pumpen innenfor det angitte trykkområdet for å forhindre skade eller feil.
  • Hold kroppsdeler unna bevegelige deler og klempunkter mens pumpen går.
  • Sørg for riktig ventilasjon i operasjonsområdet for å forhindre oppbygging av røyk eller avgasser.
  • Bruk pumpen kun til det tiltenkte formålet og unngå å overbelaste den.
  • Slå av pumpen umiddelbart og undersøk eventuelle uvanlige lyder, vibrasjoner eller funksjonsfeil.

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde denne luftdrevne hydraulikkpumpen?

A.

  • Sørg for at pumpen er slått av og koblet fra strømkilden før du utfører vedlikehold.
  • Tørk av utsiden av pumpen med en ren, tørr klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Inspiser pumpen, slangene og koblingene for skader, lekkasjer eller løse koblinger.
  • Bruk trykkluft eller en myk børste for å fjerne skitt og rusk fra pumpens ventiler og kjøleribber.
  • Kontroller og oppretthold riktig hydraulikkvæskenivå i reservoaret i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Smør bevegelige deler eller ledd med passende smøremiddel spesifisert av produsentene.
  • Hold en vedlikeholdsjournal for å spore rengjøring, væskeskift, filterbytte og reparasjoner utført på pumpen.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--29 990 NOK
ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA113 357 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-15 921 NOK
ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 670 NOK
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 666 NOK
ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-19 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell
23 197 NOK / enhet