ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44

ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulikk

På lager
Vare: AE7NBA Modell: PATG-1105NKryssreferanse: 5ZL44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC12 SCFM
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A15.6 "
Dimensjon B7.92 "
Dimensjon C8.22 "
Dimensjon D9.04 "
Dimensjon E4"
Dimensjon H5.08 "
Dimensjon J5.75 "
Dimensjon L3.28 "
Dimensjon M17.2 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk10 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning10 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning60 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning120 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning60 cu. in./min.
StrømkildeAir
PumpestyringHånd/fot
Reservoarkapasitet230 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.18
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (60 cu. In./min.)
    • Drift av luft PSI (40 til 125)
    • Tredje (tre posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--29 990 NOK
ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA113 357 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-15 921 NOK
ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 197 NOK
ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 670 NOK
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulikk
19 473 NOK / enhet