ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534

ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI

På lager
Vare: AA8KTN Modell: PA1150Kryssref: 18Y534

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC9 SCFM
Lufttrykk60 til 120 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk8 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning8 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning40 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning8 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning40 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet80 cu. i.
Brukbar oljekapasitet80 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.35
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (40 cu. In./min.)
    • Drift av luft PSI (60 til 120)
    • Tredje (tre posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris
ENERPAC ZA4208MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, for bruk med enkeltvirkende sylindre | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA101 590 NOK
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pumpe, 3/8 tommers væskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-14 991 NOK
ENERPAC XA11 luftdrevet hydraulikkpumpe, 10000 PSI, enkeltvirkende, 3-veis, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---21 122 NOK
ENERPAC PARG1102N luftdrevet hydraulisk pumpe, 1/2 gallon kapasitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 442 NOK
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pumpe, 36 kubikktommers brukbar oljekapasitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA14 069 NOK
ENERPAC PATG-1105N Pumpe Luft/hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-17 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pumpe, 80 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 8 tommer Cu./min oljestrøm, 10000 PSI
26 227 NOK / enhet