Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TV78 Albue 45 Grader 3/8 Tommer Gjenget 316 Rustfritt Stål | AC3JAQ

APPROVED VENDOR 2TV78 Albue 45 grader 3/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JAQ Modell: 2TV78
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB2 Albue 45 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGY 1LTB2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB3 Albue 45 grader 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGZ 1LTB3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB4 Albue 45 grader 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FHA 1LTB4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB5 Albue 45 grader 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FHB 1LTB5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB6 Albue 45 grader 3/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FHC 1LTB6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB7 Albue 45 grader 1 tomme 304 rustfritt stål | AB2FHD 1LTB7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTB8 Albue 45 grader 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV78 Albue 45 grader 3/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål
113NOK / enhet