Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4KGE7 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HCZ

LUMAPRO 4KGE7 Elektronisk forkobling T5 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD8HCZ Modell: 4KGE7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.43 til 2
Ballastfaktor1
Ballast-familieLumaPro
Høyde1.187 "
Inngangs-watt117 til 231
LampetypeT5 Lamper
Lengde16.875 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper2, 3 eller 4
Power FactorStørre enn0.95
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 20%
Spenning120/277
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F50BX-lamper (2, 3 eller 4)
    • Antall F54T5-lamper (2, 3 eller 4)
    • Antall F55BX-lamper (2, 3 eller 4)
    • Spesielle funksjoner: To-nivåswitching

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeAntall lamperPris
LUMAPRO 4KGG1 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDE 4KGG10.19 til 0.471"529.5 "1 eller 2504NOK
LUMAPRO 4KGG2 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDF 4KGG20.31 til 0.731"85 til 879.5 "1 eller 2536NOK
LUMAPRO 4KGG3 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 til 11"62 til 1209.5 "1 eller 2549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4KGE7 Elektronisk forkobling T5 Lamper 120/277v
1 086 NOK / enhet