APPROVED VENDOR Forsenkningsplugg


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: MNPT
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22UL64
125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F36NOK
A
22UL66
125 psi1"1"-20 grader til 400 grader F116NOK
A
22UL67
125 psi1.5 "1.5 "-20 grader til 400 grader F265NOK
A
22UL68
125 psi2"2"-20 grader til 400 grader F447NOK
B
6AYZ7
1200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F12NOK
B
6AZA1
1200 psi-3 / 4 "-65 grader til 250 grader F61NOK
B
6AZA0
1200 psi-1 / 2 "-65 grader til 250 grader F37NOK
B
6AYZ8
1200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F18NOK
B
6AYZ9
1200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F22NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?