Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL67 Forsenket plugg 1-1/2 tommers messing | AB7FAQ

APPROVED VENDOR 22UL67 Forsenket plugg 1-1/2 tommers messing

På lager
Vare: AB7FAQ Modell: 22UL67

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningsplugg
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2403
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.78
Skipets bredde (cm)4.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL64 Forsenket plugg 1/2 tommers messing | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL66 Forsenket Plugg 1 Tommers Messing | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 grader til 400 grader F114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL68 Forsenket Plugg 2 Tommers Messing | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 grader til 400 grader F426NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ7 Forsenket Plugg Messing 1/8 Inch Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ8 Forsenket plugg Messing 1/4 Inch Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ9 Forsenket Plugg Messing 3/8 Inch Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZA0 Forsenket Plugg Messing 1/2 Inch Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 grader til 250 grader F30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL67 Forsenket plugg 1-1/2 tommers messing
264NOK / enhet