Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZA0 Forsenket Plugg Messing 1/2 Inch Mnpt | AE7WWZ

APPROVED VENDOR 6AZA0 Forsenket Plugg Messing 1/2 Inch Mnpt

På lager
Vare: AE7WWZ Modell: 6AZA0
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningsplugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL64 Forsenket plugg 1/2 tommers messing | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL66 Forsenket Plugg 1 Tommers Messing | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 grader til 400 grader F116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL67 Forsenket plugg 1-1/2 tommers messing | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 grader til 400 grader F265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL68 Forsenket Plugg 2 Tommers Messing | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 grader til 400 grader F447NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ7 Forsenket Plugg Messing 1/8 Inch Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ8 Forsenket plugg Messing 1/4 Inch Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ9 Forsenket Plugg Messing 3/8 Inch Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA0 Forsenket Plugg Messing 1/2 Inch Mnpt
37NOK / enhet