VESTIL CJ-BEAM-serien tilhengerstabiliserende jekker


filtre
Base bredde: 16 " , Batteri inkludert: Nei , Stråleavstand: 4 3 / 8 " , Farge: Gul , Hodelengde: 4.38 " , Hodebredde: 29 3 / 4 " , Høyde: 41 " , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Løftekapasitet: 50000 lbs. , Vektgrense: 100000 lbs. , Maks. Høyde: 55 " , Maks. Reiseavstand: 14 " , Drift: Hånd sveiv , Type: Håndbok , Bredde: 29 3 / 4 "
StilModellBase lengdeLengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
CJ-BEAM-SN
19.69 "27.38 "Skum fylt17 566 NOK
B
CJ-BEAM-PN
21 1 / 8 "27.56 "Gummi17 475 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?